text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Torx Plus Flagdriver IP7 33 mm Klinge Mehrkomponenten-Griff 62 mm


1267 A TORX PLUS® Flagdriver für TORX PLUS® Schrauben, 7 IP x 33 mmHochwertiger Wera Flagdriver für versenkte TORX PLUS® Schrauben. TORX PLUS®-Profil: Im Vergleich zu normalen TORX®-Profilen erfolgt die Vergrößerung der 6 drehmomentübertragenden Flanken zwischen Werkzeug und Schraube durch eine ellipsenförmige und nicht durch eine kreisförmige Profilges

Artikelnummer 3F712509
Gewicht 5
Gesamtlänge (mm) 62
Größe (TX) 7
Länge der Klinge (mm) 33
Griffige Ausführung Andere
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Gewicht 5
Gesamtlänge (mm) 62
Größe (TX) 7
Länge der Klinge (mm) 33
Griffige Ausführung Andere
Marke Wera
Model 1267 A

Beschreibung

1267 A TORX PLUS® Flagdriver für TORX PLUS® Schrauben, 7 IP x 33 mmHochwertiger Wera Flagdriver für versenkte TORX PLUS® Schrauben. TORX PLUS®-Profil: Im Vergleich zu normalen TORX®-Profilen erfolgt die Vergrößerung der 6 drehmomentübertragenden Flanken zwischen Werkzeug und Schraube durch eine ellipsenförmige und nicht durch eine kreisförmige Profilgestaltung. Das bedeutet, dass die beim Schrauben aufgebrachte Kraft auf eine größere Fläche verteilt wird. Es wird ein höheres Drehmoment übertragen und die Lebensdauer von Schraube und Werkzeug erhöht sich ebenfalls. Hohe Drehmomentübertragung bei kleinen Schrauben. Besonders geeignet zum Wechseln von Wendeschneidplatten. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für einen hervorragenden Oberflächenschutz, auch gegen Korrosion, und eine hohe Standzeit. Mehrkomponentig für hervorragende Griffigkeit.

Artikelnummern

Artikelnummer 3F712509
EAN 4013288093578
UBB 500643225849
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05026361001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.