text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Torx-Flügelschraubendreher TX6 33mm Klinge Mehrkomponentengriff 62mm


1267 A TORX® Flagdriver für TORX® Schrauben, TX 6 x 33 mmHochwertiger Wera Flagdriver für versenkte TORX® Schrauben. Hohe Drehmomentübertragung für kleine Schrauben. Besonders geeignet zum Wechseln von Wendeschneidplatten. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung bietet einen hervorragenden Oberflächenschutz, auch gegen Korrosion, und eine lange Lebensdauer

Artikelnummer 9M503706
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 62
Größe (TX) 6
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 33
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 62
Größe (TX) 6
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 33
Mit Bohrung Nein
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 3
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 1267 A

Beschreibung

1267 A TORX® Flagdriver für TORX® Schrauben, TX 6 x 33 mmHochwertiger Wera Flagdriver für versenkte TORX® Schrauben. Hohe Drehmomentübertragung für kleine Schrauben. Besonders geeignet zum Wechseln von Wendeschneidplatten. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung bietet einen hervorragenden Oberflächenschutz, auch gegen Korrosion, und eine lange Lebensdauer. Mehrkomponentig für hervorragenden Grip.

Artikelnummern

Artikelnummer 9M503706
EAN 4013288093516
UBB 500643224693
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05026350001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.