text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

WERA 1160 I VDE 0.5X3X100


Insulated Kraftform Comfort VDE blades for safe working up to 1,000 volts Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working Handle markings simplify finding and sorting of tools The Wera Black Point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection Individually tested

Artikelnummer 8J462873
Isoliert Ja
Gewicht 31
Gesamtlänge (mm) 181
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 100
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gewicht 31
Gesamtlänge (mm) 181
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 100
Breite der Klinge (mm) 3
Dicke der Klinge (mm) 0.5
Griffige Ausführung Andere
Mit Anti-Roll-Schutz Ja

Beschreibung

High quality Kraftform Comfort VDE screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. The Wera Black Point tip and a complex hardening process ensure a long service life of the tip, enhanced corrosion protection and an exact fit. Individual testing in a water bath at 10,000 volts so as to ensure safe working at the permitted voltage of 1,000 volts. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Artikelnummern

Artikelnummer 8J462873
EAN 4013288110114
UBB 500643221053
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05031581001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.