text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 102 Schonhammer Urethan-Kopf Esche Holzstiel 340mm


102 Schonhammer mit Urethan-Kopfstücken, # 6 x 51 mmWera Schonhämmer. Beidseitig konische Ausführung für eine sichere, unlösbare Verbindung zwischen Hammerstiel und -kopf. Der Hammerkopf ist aus halbhartem Urethan gefertigt, der Stiel aus hochwertigem Eschenholz. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank der austauschbaren Softface-Hammerköpfe. Geeignet für

Artikelnummer 3I025491
Ausführung Kunststoffhammer
Antimagnetisch Ja
Länge (mm) 340
Material Stange Holz
Magnetisch Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Kunststoffhammer
Antimagnetisch Ja
Länge (mm) 340
Material Stange Holz
Magnetisch Nein
Rückschlagfrei Nein
Funkenarmes Modell Ja
Gewicht gesamt (g) 888
Marke Wera

Beschreibung

102 Schonhammer mit Urethan-Kopfstücken, # 6 x 51 mmWera Schonhämmer. Beidseitig konische Ausführung für eine sichere, unlösbare Verbindung zwischen Hammerstiel und -kopf. Der Hammerkopf ist aus halbhartem Urethan gefertigt, der Stiel aus hochwertigem Eschenholz. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank der austauschbaren Softface-Hammerköpfe. Geeignet für Karosserie-, Maschinenbau- und Automobilanwendungen.

Artikelnummern

Artikelnummer 3I025491
EAN 4013288001542
UBB 500643612855
UNSPSC 27111602
Hersteller Artikel Nr 05000530001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.