text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 102 Schonhammer Urethan-Kopf Esche Holzgriff 280mm


102 Schonhammer mit Urethan-Kopfstücken, # 3 x 33 mmWera Schonhämmer. Beidseitig konische Ausführung für eine sichere, unlösbare Verbindung zwischen Hammerstiel und -kopf. Der Hammerkopf ist aus halbhartem Urethan gefertigt, der Stiel aus hochwertigem Eschenholz. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank der austauschbaren Softface-Hammerköpfe. Geeignet für

Artikelnummer 2K862597
Ausführung Kunststoffhammer
Antimagnetisch Ja
Länge (mm) 280
Material Stange Holz
Magnetisch Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Kunststoffhammer
Antimagnetisch Ja
Länge (mm) 280
Material Stange Holz
Magnetisch Nein
Rückschlagfrei Nein
Funkenarmes Modell Ja
Gewicht gesamt (g) 380
Marke Wera

Beschreibung

102 Schonhammer mit Urethan-Kopfstücken, # 3 x 33 mmWera Schonhämmer. Beidseitig konische Ausführung für eine sichere, unlösbare Verbindung zwischen Hammerstiel und -kopf. Der Hammerkopf ist aus halbhartem Urethan gefertigt, der Stiel aus hochwertigem Eschenholz. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank der austauschbaren Softface-Hammerköpfe. Geeignet für Karosserie-, Maschinenbau- und Automobilanwendungen.

Artikelnummern

Artikelnummer 2K862597
EAN 4013288001511
UBB 500643612285
UNSPSC 27111602
Hersteller Artikel Nr 05000515001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.