text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 101 Schonhammer Nylonkopf Esche Holzstiel 290mm


101 Schonhammer mit Nylonkopfstücken, # 2 x 28 mmWera Schonhämmer. Beidseitig konische Ausführung für eine sichere, unlösbare Verbindung zwischen Hammerstiel und -kopf. Der Hammerkopf ist aus Nylon gefertigt, der Stiel aus hochwertigem Eschenholz. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank der austauschbaren Softface-Hammerköpfe. Geeignet für Blech- und Reno

Artikelnummer 8G281685
Ausführung Kunststoffhammer
Antimagnetisch Ja
Länge (mm) 265
Material Stange Holz
Magnetisch Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Kunststoffhammer
Antimagnetisch Ja
Länge (mm) 265
Material Stange Holz
Magnetisch Nein
Rückschlagfrei Nein
Funkenarmes Modell Ja
Gewicht gesamt (g) 276
Marke Wera

Beschreibung

101 Schonhammer mit Nylonkopfstücken, # 2 x 28 mmWera Schonhämmer. Beidseitig konische Ausführung für eine sichere, unlösbare Verbindung zwischen Hammerstiel und -kopf. Der Hammerkopf ist aus Nylon gefertigt, der Stiel aus hochwertigem Eschenholz. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank der austauschbaren Softface-Hammerköpfe. Geeignet für Blech- und Renovierungsarbeiten sowie für den Zelt-, Hallen- und Messebau.

Artikelnummern

Artikelnummer 8G281685
EAN 4013288001368
UBB 500643610610
UNSPSC 27111602
Hersteller Artikel Nr 05000310001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.