text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 100 Schonhammer Cellidor Kopf Esche Holzstiel 380mm


100 Schonhammer mit Cellidor-Kopfteilen, # 7 x 61 mmWera Schonhämmer. Beidseitig konische Ausführung für eine sichere, unlösbare Verbindung zwischen Hammerstiel und -kopf. Der Hammerkopf ist aus Cellidor gefertigt, der Stiel aus hochwertigem Eschenholz. Für schwere Anwendungen mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten durch austauschbare Softface-Hammerköpf

Artikelnummer 9I551274
Ausführung Kunststoffhammer
Antimagnetisch Ja
Länge (mm) 380
Material Stange Holz
Magnetisch Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Kunststoffhammer
Antimagnetisch Ja
Länge (mm) 380
Material Stange Holz
Magnetisch Nein
Rückschlagfrei Nein
Funkenarmes Modell Ja
Gewicht gesamt (g) 1229
Marke Wera

Beschreibung

100 Schonhammer mit Cellidor-Kopfteilen, # 7 x 61 mmWera Schonhämmer. Beidseitig konische Ausführung für eine sichere, unlösbare Verbindung zwischen Hammerstiel und -kopf. Der Hammerkopf ist aus Cellidor gefertigt, der Stiel aus hochwertigem Eschenholz. Für schwere Anwendungen mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten durch austauschbare Softface-Hammerköpfe. Geeignet für sehr anspruchsvolle Arbeiten.

Artikelnummern

Artikelnummer 9I551274
EAN 4013288001191
UBB 500643618639
UNSPSC 27111602
Hersteller Artikel Nr 05000035001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.