text.skipToContent text.skipToNavigation

WER BIT 1/4 PZ 855/1 GR4X32


855/1 Z-Bits, PZ 4 x 32 mmPremium-Bits für Pozidriv-Schrauben. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 81263.104.032
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 32
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 4
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 32
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 19.7
Model 855/1 Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Beschreibung

855/1 Z-Bits, PZ 4 x 32 mmPremium-Bits für Pozidriv-Schrauben. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81263.104.032
EAN 4013288014573
UBB 425232061936
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05056835001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.