text.skipToContent text.skipToNavigation

WER BIT 1/4 PZ 855/1 GR1X25TZTZ


855/1 TZ-Bits, PZ 1 x 25 mmBits für Pozidriv*-Schrauben mit Torsionszone gegen vorzeitigen Verschleiß. Zähflüssig für den universellen Einsatz. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.<,br>* Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der European Industrial Service Ltd.

Artikelnummer 81263.101.025
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 1
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Model 855/1 Z

Beschreibung

855/1 TZ-Bits, PZ 1 x 25 mmBits für Pozidriv*-Schrauben mit Torsionszone gegen vorzeitigen Verschleiß. Zähflüssig für den universellen Einsatz. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.<,br>* Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der European Industrial Service Ltd.

Artikelnummern

Artikelnummer 81263.101.025
EAN 4013288014801
UBB 425232061365
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05056810001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.