text.skipToContent text.skipToNavigation

WER BIT 1/4 PH 851/1 GR1X25TZTZ


851/1 TZ-Bits, PH 1 x 25 mmPremium-Bits für Kreuzschlitzschrauben. Drehmomentspitzen werden durch die Torsionsform abgefedert. Vorzeitiger Verschleiß wird vermieden und die Standzeit des Bits erhöht. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 81258.101.025
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 1
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 4
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 3.4
Model 851/1 TZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Beschreibung

851/1 TZ-Bits, PH 1 x 25 mmPremium-Bits für Kreuzschlitzschrauben. Drehmomentspitzen werden durch die Torsionsform abgefedert. Vorzeitiger Verschleiß wird vermieden und die Standzeit des Bits erhöht. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81258.101.025
EAN 4013288013606
UBB 425232051796
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05056505001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.