text.skipToContent text.skipToNavigation

WD-40 Specialist® Super Kruipolie 400ml


Quickly penetrates rusted and corroded parts Loosens seized fixings Lubricates and prevents rust and corrosion Highly water resistant Very low surface tension to penetrate rust Safe on metals, alloys, rubber, plastics and most paints Temperature range: -20°C to +90°C Dual action Smart Straw applicator for wide area and precision spray applications

Artikelnummer 5C856466
Ausführung Multispray
Funktion Schutz/Schmierung
Verpackung Sprühdose
Volumen (ml) 400
Werkstoff Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Multispray
Funktion Schutz/Schmierung
Verpackung Sprühdose
Volumen (ml) 400
Werkstoff Andere
Feststehend Ja
Flüssigkeit Ja
Marke WD-40
Model Smart Straw
Type Multi Spray

Beschreibung

Quickly penetrates rusted and corroded parts Loosens seized fixings Lubricates and prevents rust and corrosion Highly water resistant Very low surface tension to penetrate rust Safe on metals, alloys, rubber, plastics and most paints Temperature range: -20°C to +90°C Dual action Smart Straw applicator for wide area and precision spray applications

Artikelnummern

Artikelnummer 5C856466
EAN 5032227005556
UBB 500653385970
UNSPSC 15120000
Hersteller Artikel Nr 49348/25NBA
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.