text.skipToContent text.skipToNavigation

Water pump pliers type SP length 250 mm clamping width 43 mm ROTHENBERGER


Artikelnummer 4M630702
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 250
Isolationsschutz 1000 V Nein
Max. Wangenöffnung (mm) 43
Funkenarmes Modell Nein
Griffige Ausführung 1-komponentig
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 250
Isolationsschutz 1000 V Nein
Max. Wangenöffnung (mm) 43
Funkenarmes Modell Nein
Griffige Ausführung 1-komponentig
Mit Schlagschutz Nein
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Nein
Marke Rothenberger

Artikelnummern

Artikelnummer 4M630702
EAN 4004625705285
UBB 500582125281
UNSPSC 27112113
Hersteller Artikel Nr 4000781045
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.