Schläuche & Trommeln
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
Verbrauchsmaterialien und Zubehör
Schläuche & Trommeln
4T046432
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
Water hose TRIX ROTSTRAHL® length 40 m internal dm 19 mm external dm 27 mm CONTINENTAL
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4T046432
Wandstärke (mm)
4
Durchsichtig
Nein
Material Einlage
Andere
Biegeradius (mm)
65
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
20
Material der Innenwand
Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Material der Außenwand
Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Wandstärke (mm)
4
Durchsichtig
Nein
Material Einlage
Andere
Biegeradius (mm)
65
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
20
Material der Innenwand
Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Material der Außenwand
Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Geeignet für Lebensmittel
Nein
Statischer Draht
Nein
Nennweite
3/4 Zoll (20)
Min. Berstdruck (bar)
60
Elektrisch leitfähige Innenwand
Nein
Spirale
Keiner
Farbe der Außenwand
Schwarz
Marke
Continental
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4T046432
EAN
4045998018565
UBB
500582197629
UNSPSC
40142009
Hersteller Artikel Nr
5000031201