text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose Tricoflex length 50 m internal dm25 mm external dm32.3 mm TRICOFLEX


Artikelnummer 9S201959
Farbe Andere
Wandstärke (mm) 3.65
Material Einlage Andere
Material der Innenfolie Andere
Material der Außenfolie Andere
Biegeradius (mm) 240
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 8
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Andere
Wandstärke (mm) 3.65
Material Einlage Andere
Material der Innenfolie Andere
Material der Außenfolie Andere
Biegeradius (mm) 240
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 8
Material der Innenwand Polyvinylchlorid (PVC)
Material der Außenwand Polyvinylchlorid (PVC)
Nennweite 1 Zoll
Äußerer Schlauchdurchmesser (mm) 32.3
Min. Berstdruck (bar) 20
Farbe der Außenwand Yellow
Marke Tricoflex
Type 48374

Artikelnummern

Artikelnummer 9S201959
EAN 3291670483744
UBB 500583954481
UNSPSC 40142009
Hersteller Artikel Nr 4000350220
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.