text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose Tricoflex length 50 m internal dm19 mm external dm26.5 mm TRICOFLEX


Artikelnummer 1V282558
Farbe Andere
Wandstärke (mm) 3.15
Material Einlage Andere
Material der Innenfolie Andere
Material der Außenfolie Andere
Biegeradius (mm) 180
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 9
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Andere
Wandstärke (mm) 3.15
Material Einlage Andere
Material der Innenfolie Andere
Material der Außenfolie Andere
Biegeradius (mm) 180
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 9
Material der Innenwand Polyvinylchlorid (PVC)
Material der Außenwand Polyvinylchlorid (PVC)
Nennweite Andere
Äußerer Schlauchdurchmesser (mm) 26.5
Min. Berstdruck (bar) 23
Farbe der Außenwand Yellow
Marke Tricoflex
Type 51546

Artikelnummern

Artikelnummer 1V282558
EAN 3291670515469
UBB 500581233375
UNSPSC 40142009
Hersteller Artikel Nr 4000350218
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.