text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose Tricoflex length 50 m internal dm12.5 mm external dm17.6 mm TRICOFLEX


Artikelnummer 3P376463
Farbe Andere
Wandstärke (mm) 2.55
Material Einlage Andere
Material der Innenfolie Andere
Material der Außenfolie Andere
Biegeradius (mm) 125
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 10
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Andere
Wandstärke (mm) 2.55
Material Einlage Andere
Material der Innenfolie Andere
Material der Außenfolie Andere
Biegeradius (mm) 125
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 10
Material der Innenwand Polyvinylchlorid (PVC)
Material der Außenwand Polyvinylchlorid (PVC)
Nennweite 1/2 Zoll
Äußerer Schlauchdurchmesser (mm) 17.6
Min. Berstdruck (bar) 25
Farbe der Außenwand Yellow
Marke Tricoflex
Type 117151

Artikelnummern

Artikelnummer 3P376463
EAN 3291671171510
UBB 500581831905
UNSPSC 40142009
Hersteller Artikel Nr 4000350216
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.