Food & Dairy machine building
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
Schläuche & Trommeln
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
4D128807
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
Water hose Tricoflex length 25 m internal dm25 mm external dm32.3 mm TRICOFLEX
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4D128807
Farbe
Andere
Wandstärke (mm)
3.65
Material Einlage
Andere
Material der Innenfolie
Andere
Material der Außenfolie
Andere
Biegeradius (mm)
240
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
8
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Andere
Wandstärke (mm)
3.65
Material Einlage
Andere
Material der Innenfolie
Andere
Material der Außenfolie
Andere
Biegeradius (mm)
240
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
8
Material der Innenwand
Polyvinylchlorid (PVC)
Material der Außenwand
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennweite
1 Zoll
Äußerer Schlauchdurchmesser (mm)
32.3
Min. Berstdruck (bar)
20
Farbe der Außenwand
Yellow
Marke
Tricoflex
Type
48273
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4D128807
EAN
3291670482730
UBB
500582011747
UNSPSC
40142009
Hersteller Artikel Nr
4000350219