Schläuche & Trommeln
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
3P396994
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
Water hose Tricoflex length 25 m internal dm19 mm external dm26.5 mm TRICOFLEX
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3P396994
Farbe
Andere
Wandstärke (mm)
3.15
Material Einlage
Andere
Material der Innenfolie
Andere
Material der Außenfolie
Andere
Biegeradius (mm)
180
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
9
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Andere
Wandstärke (mm)
3.15
Material Einlage
Andere
Material der Innenfolie
Andere
Material der Außenfolie
Andere
Biegeradius (mm)
180
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
9
Material der Innenwand
Polyvinylchlorid (PVC)
Material der Außenwand
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennweite
Andere
Äußerer Schlauchdurchmesser (mm)
26.5
Min. Berstdruck (bar)
23
Farbe der Außenwand
Yellow
Marke
Tricoflex
Type
116887
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3P396994
EAN
3291671168879
UBB
500581832242
UNSPSC
40142009
Hersteller Artikel Nr
4000350217