Hose Technology
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
5T384573
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
Water hose length 50 m internal dm 19 mm external dm 25 mm PROMAT
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5T384573
Wandstärke (mm)
3
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
12
Material der Innenwand
NBR/PVC
Material der Außenwand
NBR/PVC
Farbe der Innenwand
Andere
Nennweite
3/4 Zoll (20)
Min. Berstdruck (bar)
36
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Wandstärke (mm)
3
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
12
Material der Innenwand
NBR/PVC
Material der Außenwand
NBR/PVC
Farbe der Innenwand
Andere
Nennweite
3/4 Zoll (20)
Min. Berstdruck (bar)
36
Farbe der Außenwand
Orange
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5T384573
EAN
4015448761020
UNSPSC
40142009
Hersteller Artikel Nr
4000350016
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen