text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose GOLDSCHLANGE® length 40 m internal dm 13 mm external dm 20.8 mm CONTINENTAL


Artikelnummer 2X119215
Farbe Schwarz
Wandstärke (mm) 3.9
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Material der Innenfolie Andere
Material der Außenfolie Andere
Biegeradius (mm) 50
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Schwarz
Wandstärke (mm) 3.9
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Material der Innenfolie Andere
Material der Außenfolie Andere
Biegeradius (mm) 50
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 30
Material der Innenwand Andere
Material der Außenwand Andere
Geeignet für Lebensmittel Nein
Farbe der Innenwand Andere
Statischer Draht Nein
Nennweite 1/2 Zoll
Äußerer Schlauchdurchmesser (mm) 20.8
Min. Berstdruck (bar) 90
Elektrisch leitfähige Innenwand Nein
Spirale Andere
Farbe der Außenwand Andere
Marke Continental

Artikelnummern

Artikelnummer 2X119215
EAN 4045998010873
UBB 500581574836
UNSPSC 40142009
Hersteller Artikel Nr 5000021028
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.