text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose EURO TRIX® length 40 m internal dm 25 mm external dm 34 mm CONTINENTAL


Artikelnummer 0H498391
Wandstärke (mm) 4.5
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Biegeradius (mm) 120
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 15
Material der Innenwand Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Material der Außenwand Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Wandstärke (mm) 4.5
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Biegeradius (mm) 120
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 15
Material der Innenwand Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Material der Außenwand Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Geeignet für Lebensmittel Nein
Statischer Draht Nein
Nennweite 1 Zoll (25)
Min. Berstdruck (bar) 45
Elektrisch leitfähige Innenwand Nein
Spirale Keiner
Farbe der Außenwand Schwarz
Marke Continental

Artikelnummern

Artikelnummer 0H498391
EAN 4045998018749
UBB 500573705414
UNSPSC 40142009
Hersteller Artikel Nr 5000031224
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.