text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose EURO TRIX® length 40 m internal dm 19 mm external dm 27 mm CONTINENTAL


Artikelnummer 6K632042
Wandstärke (mm) 4
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Biegeradius (mm) 70
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 15
Material der Innenwand Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Material der Außenwand Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Wandstärke (mm) 4
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Biegeradius (mm) 70
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 15
Material der Innenwand Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Material der Außenwand Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Geeignet für Lebensmittel Nein
Statischer Draht Nein
Nennweite 3/4 Zoll (20)
Min. Berstdruck (bar) 45
Elektrisch leitfähige Innenwand Nein
Spirale Keiner
Farbe der Außenwand Schwarz
Marke Continental

Artikelnummern

Artikelnummer 6K632042
EAN 4045998018725
UBB 500582807649
UNSPSC 40142009
Hersteller Artikel Nr 5000031222
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.