text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose EURO TRIX® length 40 m internal dm 13 mm external dm 20 mm CONTINENTAL


Artikelnummer 4M416495
Wandstärke (mm) 3.5
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Biegeradius (mm) 50
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 15
Material der Innenwand Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Material der Außenwand Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Wandstärke (mm) 3.5
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Biegeradius (mm) 50
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 15
Material der Innenwand Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Material der Außenwand Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Geeignet für Lebensmittel Nein
Statischer Draht Nein
Nennweite 1/2 Zoll (15)
Min. Berstdruck (bar) 45
Elektrisch leitfähige Innenwand Nein
Spirale Keiner
Farbe der Außenwand Schwarz
Marke Continental

Artikelnummern

Artikelnummer 4M416495
EAN 4045998018695
UBB 500582122700
UNSPSC 40142009
Hersteller Artikel Nr 5000031219
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.