Schläuche & Trommeln
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
9E763386
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
Water hose Admi®Therm length 40 m internal dm25 mm external dm35 mm ADMIRAL
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9E763386
Wandstärke (mm)
5
Durchsichtig
Nein
Material Einlage
Andere
Biegeradius (mm)
300
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
10
Material der Innenwand
Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Material der Außenwand
Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Wandstärke (mm)
5
Durchsichtig
Nein
Material Einlage
Andere
Biegeradius (mm)
300
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
10
Material der Innenwand
Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Material der Außenwand
Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Geeignet für Lebensmittel
Nein
Farbe der Innenwand
Schwarz
Statischer Draht
Nein
Nennweite
1 Zoll (25)
Min. Berstdruck (bar)
30
Elektrisch leitfähige Innenwand
Nein
Spirale
Keiner
Farbe der Außenwand
Andere
Marke
Admiral
Type
4000350024
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9E763386
EAN
4006918114484
UBB
500583776777
UNSPSC
40142009
Hersteller Artikel Nr
704-25-40KE