text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose Admi®Therm length 40 m internal dm19 mm external dm28 mm ADMIRAL


Artikelnummer 2X127381
Wandstärke (mm) 4.5
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Biegeradius (mm) 230
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 10
Material der Innenwand Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Material der Außenwand Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Wandstärke (mm) 4.5
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Biegeradius (mm) 230
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 10
Material der Innenwand Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Material der Außenwand Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Geeignet für Lebensmittel Nein
Farbe der Innenwand Schwarz
Statischer Draht Nein
Nennweite 3/4 Zoll (20)
Min. Berstdruck (bar) 30
Elektrisch leitfähige Innenwand Nein
Spirale Keiner
Farbe der Außenwand Andere
Marke Admiral
Type 4000350023

Artikelnummern

Artikelnummer 2X127381
EAN 4006918114491
UBB 500581575098
UNSPSC 40142009
Hersteller Artikel Nr 704-19-40KE
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.