text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose 715 - Admiral® length 40 m internal dm25 mm external dm32 mm ADMIRAL


Artikelnummer 5I981722
Wandstärke (mm) 3.5
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 12
Material der Innenwand Andere
Material der Außenwand Andere
Geeignet für Lebensmittel Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Wandstärke (mm) 3.5
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 12
Material der Innenwand Andere
Material der Außenwand Andere
Geeignet für Lebensmittel Nein
Farbe der Innenwand Andere
Statischer Draht Nein
Nennweite 1 Zoll (25)
Min. Berstdruck (bar) 36
Elektrisch leitfähige Innenwand Nein
Spirale Keiner
Farbe der Außenwand Red
Marke Admiral
Type 715-25-40

Artikelnummern

Artikelnummer 5I981722
EAN 4006918115252
UBB 500582449350
UNSPSC 40142008
Hersteller Artikel Nr 4000360005
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.