text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose 715 - Admiral® length 40 m internal dm19 mm external dm25 mm ADMIRAL


Artikelnummer 4P577280
Wandstärke (mm) 3
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 12
Material der Innenwand Andere
Material der Außenwand Andere
Geeignet für Lebensmittel Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Wandstärke (mm) 3
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 12
Material der Innenwand Andere
Material der Außenwand Andere
Geeignet für Lebensmittel Nein
Farbe der Innenwand Andere
Statischer Draht Nein
Nennweite 3/4 Zoll (20)
Min. Berstdruck (bar) 36
Elektrisch leitfähige Innenwand Nein
Spirale Keiner
Farbe der Außenwand Red
Marke Admiral
Type 715-19-40

Artikelnummern

Artikelnummer 4P577280
EAN 4006918115191
UBB 500582174446
UNSPSC 40142008
Hersteller Artikel Nr 4000360004
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.