text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose 715 - Admiral® length 40 m internal dm13 mm external dm18 mm ADMIRAL


Artikelnummer 8H218606
Wandstärke (mm) 2.5
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 12
Material der Innenwand Andere
Material der Außenwand Andere
Geeignet für Lebensmittel Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Wandstärke (mm) 2.5
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 12
Material der Innenwand Andere
Material der Außenwand Andere
Geeignet für Lebensmittel Nein
Farbe der Innenwand Andere
Statischer Draht Nein
Nennweite 1/2 Zoll (15)
Min. Berstdruck (bar) 36
Elektrisch leitfähige Innenwand Nein
Spirale Keiner
Farbe der Außenwand Red
Marke Admiral
Type 715-13-40

Artikelnummern

Artikelnummer 8H218606
EAN 4006918115139
UBB 500583453443
UNSPSC 40142008
Hersteller Artikel Nr 4000360003
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.