Geradschleifer
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
Elektrische werkzeuge
Schruppen und Schleifen
Geradschleifer
8B898241
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
Wall Slot Milling Cutter EMF 125.2 30 mm 125x22.23 mm 7,500 min-¹ 1700 W EIBENSTOCK
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8B898241
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1700
Gewicht der Maschine (kg)
3.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
125
Rillenbreite (mm)
30 - 30
Schnitttiefe (mm)
30 - 30
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1700
Gewicht der Maschine (kg)
3.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
125
Rillenbreite (mm)
30 - 30
Schnitttiefe (mm)
30 - 30
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8B898241
EAN
4026851017048
UBB
500583367239
UNSPSC
73181021
Hersteller Artikel Nr
4000897043
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen