text.skipToContent text.skipToNavigation

Wall-mounted hose reel status III connection thread G 3/4 inch steel ALBA


Artikelnummer 8I327086
Schutz der Oberfläche Galvanized
Werkstoff Stahl
Mobil Nein
Anschluss für Trommelgewinde Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Für Schlauchinnendurchmesser (mm) 13
Aufrollmechanismus Hand
mit Schlauch Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Galvanized
Werkstoff Stahl
Mobil Nein
Anschluss für Trommelgewinde Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Für Schlauchinnendurchmesser (mm) 13
Aufrollmechanismus Hand
mit Schlauch Ja
Max. Verfahrlänge (m) 70
Größe des Einlassgewindeanschlusses (Zoll) 3/4 Zoll
Größe des Einlassgewindeanschlusses (mm) 26.44
Größe des Trommelgewindeanschlusses (Zoll) 3/4 Zoll
Marke Alba

Artikelnummern

Artikelnummer 8I327086
EAN 7611420115255
UBB 500583484547
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr 11525
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.