Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek)
BENNING VT 1. Berührungsloser Phasen- und Kabelbruchprüfer. Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), private Anwender. Prüfart 1-polig. Einpolige Phasenanzeige ja, rote LED/ Summer. Phasenprüfung an Steckdosen, Abzweigdosen, Schaltern, Leitungen und Lampen, usw. Berührungslose Spannungserkennung ja. Prüfung isolierter Leitungen, wie Kabeltrommel, Lichterketten, auf Kabelbruch. Anzeige über rote Prüfspitze und Summer. Blinkfrequenz der LED-Prüfspitze und Summerfrequenz steigend zur Spannungstiefe. Kapazitives Messverfahren benötigt keinen Stromfluss. Geringe Selbstentladung für erhöhte Batterielebensdauer/Einsatzbereitschaft. Spannungsanzeige sonstige. Spannungsmessbereich 200 V - 1000 V AC. Zur Feststellung der Spannungsfreiheit verwenden Sie bitte ausschließlich einen 2-poligen Spannungsprüfer gemäß DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401), z.B. einen DUSPOL-Spannungsprüfer. Verwendbar bei Niederschlägen nein, Schutzart IP 40. Bruchfestes ABS-Gehäuse und einfache Bedienung. Messkreiskategorie Cat IV. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 1000 V. Länge 152 mm. Klingenlänge 12 mm. Klingenbreite 3 mm. Gewicht 40 g inkl. Batterien. Stromversorgung Batterie. Inklusive 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 Batterie, Stiftclip.