text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage tester 120-250 V AC single pin cutting edge width 3.5 mm


Artículo No. 7J597875
Test di continuità No
Lunghezza (mm) 190
Larghezza della lama (mm) 3.5
Indicazione di tensione Altro
Carico base interno No
Indicazione di fase unipolare
Rilevamento della tensione senza contatto No
Embalado por 1

Especificaciones

Test di continuità No
Lunghezza (mm) 190
Larghezza della lama (mm) 3.5
Indicazione di tensione Altro
Carico base interno No
Indicazione di fase unipolare
Rilevamento della tensione senza contatto No
Mantenimento dei dati No
Illuminazione di fondo Indicazione LC No
Protezione del prodotto di prova No
Punto di misura fulminato No
Campo di misura della tensione (V) 120 - 250
Indicazione del senso di rotazione del campo No
Carico commutabile No
Tipo di test 1 polo
Utilizzabile in caso di precipitazioni No
Marchio Fabory approved vendor
Codice merceologico 90303370

Números de artículo

Artículo No. 7J597875
EAN 4016133455002
UBB 500583137228
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 45500 GS POLYBEUTEL
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.