text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage tester 100-250 V 100-250 V AC single pin cutting edge width 3 mm


Artikelnummer 3U625185
Test spojitosti Ne
Délka (mm) 150
Šířka čepele (mm) 3
Indikace napětí Jiný
Vnitřní základní zatížení Ne
Jednopólová indikace fáze Ano
Detekce napětí bez kontaktu Ne
Verpakt per 1

Specificaties

Test spojitosti Ne
Délka (mm) 150
Šířka čepele (mm) 3
Indikace napětí Jiný
Vnitřní základní zatížení Ne
Jednopólová indikace fáze Ano
Detekce napětí bez kontaktu Ne
Podržení dat Ne
Podsvícení LC-indikace Ne
Ochrana testovacího přístroje Ne
Blesk z měřicího bodu Ne
Rozsah měření napětí (V) 100 - 250
Indikace směru otáčení pole Ne
Přepínatelná zátěž Ne
Typ zkoušky 1-pólový
Použitelné při srážkách Ne
Značka Fabory approved vendor
Komoditní kód 90303370

Artikelnummers

Artikelnummer 3U625185
EAN 4016133453008
UBB 500581894788
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 45300 VDE GS POLYBEUTEL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.