text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage/continuity tester PROFIPOL®+ 12-690 V AC/DC CAT III 600V/CAT II 690 V BE


PROFIPOL+. Spannungsprüfer. Prüfart 2-polig. Spannungsanzeige LED. Spannungsmessbereich 12 V - 690 V AC/DC. Anzeigestufen 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC sind voll funktionsfähig bei leeren oder entnommenen Batterien. Durchgangsprüfung ja. Durchgangsanzeige optisch/akustisch gelbe LED/ Summer. Durchgangsprüfungsbereich 0 kOhm - 100 kOhm. Polaritä

Artikelnummer 3L416106
Stromzufuhr Mit und ohne Akku
Durchgangsprüfung Ja
Durchgangsanzeige Optisch/akustisch
Länge (mm) 207
Länge der Klinge (mm) 15
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Stromzufuhr Mit und ohne Akku
Durchgangsprüfung Ja
Durchgangsanzeige Optisch/akustisch
Länge (mm) 207
Länge der Klinge (mm) 15
Breite der Klinge (mm) 2
Anzeige der Spannung LED
Interne Grundlast Ja
Einpolige Phasenanzeige Ja
Kontaktlose Spannungserkennung Ja
Daten halten Nein
Hintergrundbeleuchtung LC-Anzeige Nein
Prüfspitzenschutz Ja
Messstellenbeleuchtungen Nein
Spannungsmessbereich (V) ['12', '690']
Anzeige der Drehrichtung des Feldes Nein
Last umschaltbar Nein
Messkreiskategorie CAT III
Art der Prüfung 2-polig
Widerstandsmessung (Ohm) 0
Verwendbar bei Niederschlag Ja
Widerstandsmessbereich (kOhm) ['0', '0']
Marke Benning

Beschreibung

PROFIPOL+. Spannungsprüfer. Prüfart 2-polig. Spannungsanzeige LED. Spannungsmessbereich 12 V - 690 V AC/DC. Anzeigestufen 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC sind voll funktionsfähig bei leeren oder entnommenen Batterien. Durchgangsprüfung ja. Durchgangsanzeige optisch/akustisch gelbe LED/ Summer. Durchgangsprüfungsbereich 0 kOhm - 100 kOhm. Polaritätsanzeige ja, LED. Einpolige Phasenanzeige ja, rote LED. Berührungslose Spannungserkennung ja, gelbe LED. Prüfgriffarretierung zur Einhandbedienung an Steckdosen und zur sicheren Aufbewahrung. Interne Grundlast ja. Verwendbar bei Niederschlägen ja, Schutzart IP 54 staubgeschützt, spritzwassergeschützt. Schlagfeste und robuste Gehäuseausführung. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Messkreiskategorie Cat II. Max. Spannung Messkreiskategorie 690 V. Länge 207 mm. Klingenlänge 15 mm. Klingenbreite 2 mm. Stromversorgung mit und ohne Batterie. Inklusive 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 Batterie, Messspitzenschutz.

Artikelnummern

Artikelnummer 3L416106
EAN 4014651200234
UBB 500581779948
UNSPSC 41114509
Hersteller Artikel Nr 020023
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.