text.skipToContent text.skipToNavigation

Vollmetallmuttern mit Klemmteil, Typ h130 Stahl Elektrolytisch verzinkt M18


Artikelnummer
Durchmesser
Antriebsart Hexagon
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Typ Nr. H130-ESN
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M18
Antriebsart Hexagon
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Typ Nr. H130-ESN
Info
  • These prevailing torque hexagon nuts should be used in combination with bolts of property class ≤ 8.8.Special features of steel prevailing torque type H130-ESN hexagon nuts:
    • These nuts can be used with bolts in property class 8.8 or lower.
    • Temperature resistant from -50 °C up to + 300°C.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H130-ESN hexagon nuts:
      • Locking slot is placed at 2/3 of the nut height.
      • Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
      • Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.

Maße

d-D M18
m 23.4
P 2.5
s 27

Artikelnummern

Artikelnummer 13200.180.001
EAN 8715492581587
UBB 950355145208
UNSPSC 31161727

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.