Sicherungsmuttern
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
Muttern
Sicherungsmuttern
13200
13200.120.001
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
Vollmetallmuttern mit Klemmteil, Typ h130 Stahl Elektrolytisch verzinkt M12
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Antriebsart
Hexagon
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Typ Nr.
H130-ESN
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Antriebsart
Hexagon
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Typ Nr.
H130-ESN
Info
These prevailing torque hexagon nuts should be used in combination with bolts of property class ≤ 8.8.Special features of steel prevailing torque type H130-ESN hexagon nuts:
These nuts can be used with bolts in property class 8.8 or lower.
Temperature resistant from -50 °C up to + 300°C.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H130-ESN hexagon nuts:
Locking slot is placed at 2/3 of the nut height.
Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
Maße
d-D
M12
m
15.6
P
1.75
s
18
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
13200.120.001
EAN
8715492581556
UBB
950355144961
UNSPSC
31161727
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen