text.skipToContent text.skipToNavigation

Vollmetallmuttern mit Klemmteil, Typ h100-ESN Stahl Elektrolytisch verzinkt 8 M18


Artikelnummer
Durchmesser
Klasse 8
Antriebsart Hexagon
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M18
Klasse 8
Antriebsart Hexagon
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Typ Nr. H100-ESN
Info Special features of steel prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
  • These nuts can be used with bolts in property class 8.8 or lower.
  • Temperature resistant from -50 °C up to +300 °C.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
    • Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut.
    • Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
    • Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
    • Suitable for automatic assembly.

Maße

d-D M18
m 18
P 2.5
s 27

Artikelnummern

Artikelnummer 13100.180.001
EAN 8715492581372
UBB 950355141249
UNSPSC 31161727

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.