text.skipToContent text.skipToNavigation

Vollmetallmuttern mit Klemmteil, Typ h100-ESN Rostfreistahl A2 70 M4


Artikelnummer
Durchmesser
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M4
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Typ Nr. H100-ESN
Info Special features of stainless steel prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
  • These nuts are provided with a special lubricant to prevent seizing.
  • Temperature resistant from -200 °C up to +400 °C.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
    • Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut.
    • Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
    • Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
    • Suitable for automatic assembly.

Maße

d-D M4
m 4
P 0.7
s 7

Artikelnummern

Artikelnummer 51710.040.001
EAN 8715492307248
UBB 950355226719
UNSPSC 31161727

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.