text.skipToContent text.skipToNavigation

Vollmetallmuttern mit Klemmteil, Typ h100-ESN Aluminium Anodisiert P60 M8

Spezifikationen

Durchmesser M8
Klasse P60
Antriebsart Hexagon
Material Aluminium
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Anodisiert
Gewinde Metrisches Gewinde
Info Special features of aluminium prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
  • These nuts are colourless anodized.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
    • Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut.
    • Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
    • Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
    • Suitable for automatic assembly.

Maße

d-D M8
m 8
P 1.25
s 13

Artikelnummern

Artikelnummer 45300.080.001
EAN 8715492837592
UBB 950355189768
UNSPSC 31161727

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.