Maschinengewindebohrer
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Zerspanungswerkzeuge
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
2U761386
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
Völkel Maschinengewindebohrer ISO 529 N/A HSS-E 2.1/4X8 C
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2U761386
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
76
Gesamtlänge (mm)
221
Durchmesser des Schachts (mm)
40
Gewindeart
Andere
Schnittlänge (mm)
76
Werkstoff Schneiden
HSS-E
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
76
Gesamtlänge (mm)
221
Durchmesser des Schachts (mm)
40
Gewindeart
Andere
Schnittlänge (mm)
76
Werkstoff Schneiden
HSS-E
Gewinde pro Zoll
8
Vierkantschlüssel (mm)
31.5
Gewindegröße (Zoll)
Andere
Marke
Völkel
Warennummer
8207401000
Type
Machine Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2U761386
EAN
4022835831631
UBB
500513437672
UNSPSC
23241615
Hersteller Artikel Nr
83163