text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Maschinengewindebohrer N/A HSS-G NPT 1/4

Artikelnummer 0U082162
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 25
Gesamtlänge (mm) 70
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Gewindeart NPT
Schnittlänge (mm) 25
Werkstoff Schneiden Andere

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 25
Gesamtlänge (mm) 70
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Gewindeart NPT
Schnittlänge (mm) 25
Werkstoff Schneiden Andere
Gewinde pro Zoll 18
Vierkantschlüssel (mm) 9
Gewindegröße (Zoll) 1/4 Zoll
Marke Völkel
Warennummer 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 0U082162
EAN 4022835635147
UBB 500691046154
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 63514
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.