text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Lineal Edelstahl 30mm x 1m

Auf Bestellung

Messteilung auf einer Seite eingraviert. Eine Kante in mm - eine Kante in 1/2 mm. Folgende Artikel haben eine Messteilung an beiden Kanten: DELA.1056.06 - DELA.1056.07 - DELA.1056.08. Edelstahl 18 % Cr - 8 % Ni. Blendfrei. Nach den geltenden Vorschriften betrifft die Klasse II Maßstäbe mit einer Länge von oder über 500 mm.

Artikelnummer 8D854088
Breite 30
Flexibel Nein
Dicke (mm) 0.8
Gewicht 100
Länge (mm) 1000
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 30
Flexibel Nein
Dicke (mm) 0.8
Gewicht 100
Länge (mm) 1000
Werkstoff Rostfreistahl
Metrische Teilung Ja
Zoll-Teilung Nein
Marke Facom

Artikelnummern

Artikelnummer 8D854088
EAN 3662424023507
UBB 500639458230
UNSPSC 27111801
Hersteller Artikel Nr DELA.1056.1000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.