Nedtrain Oud
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
Schrauben
Vierkantschrauben
01030
01030.080.050
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
Vierkantschrauben mit kurzem Zapfen DIN 479 Stahl Blank 8.8 M8X50
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Threaded pitch (P)
1.25
Klasse
8.8
Antriebsart
Vierkantkopf
Kopfform
Vierkantkopf
Material
Stahl
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
50 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Klasse
8.8
Antriebsart
Vierkantkopf
Kopfform
Vierkantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M8
D (mm)
5.5
dp
5.5
k
8
L (mm)
50
P
1.25
s
8
z1
2
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
E25-134
DIN
479
Artikelnummern
Artikelnummer
01030.080.050
EAN
8715492017147
UBB
950351118308
UNSPSC
31161612
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen