Nedtrain Oud
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
Schrauben
Vierkantschrauben
01030
01030.200.090
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
Vierkantschrauben mit kurzem Zapfen DIN 479 Stahl Blank 8.8 M20X90
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Threaded pitch (P)
2.5
Klasse
8.8
Antriebsart
Vierkantkopf
Kopfform
Vierkantkopf
Material
Stahl
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M20
Länge
90 mm
Threaded pitch (P)
2.5
Klasse
8.8
Antriebsart
Vierkantkopf
Kopfform
Vierkantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M20
D (mm)
15
dp
15
k
20
L (mm)
90
P
2.5
s
22
z1
5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
479
NF
E25-134
Artikelnummern
Artikelnummer
01030.200.090
EAN
8715492017642
UBB
950351122185
UNSPSC
31161612
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen