Nedtrain Oud
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
Vierkantschrauben
01030
01030.200.070
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
Vierkantschrauben mit kurzem Zapfen DIN 479 Stahl Blank 8.8 M20X70
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Threaded pitch (P)
2.5
Klasse
8.8
Antriebsart
Vierkantkopf
Kopfform
Vierkantkopf
Material
Stahl
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M20
Länge
70 mm
Threaded pitch (P)
2.5
Klasse
8.8
Antriebsart
Vierkantkopf
Kopfform
Vierkantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M20
D (mm)
15
dp
15
k
20
L (mm)
70
P
2.5
s
22
z1
5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
479
NF
E25-134
Artikelnummern
Artikelnummer
01030.200.070
EAN
8715492017628
UBB
950351121922
UNSPSC
31161612
Laden Sie das CAD-Modell herunter