Nedtrain Oud
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
Vierkantschrauben
01030
01030.160.120
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
Vierkantschrauben mit kurzem Zapfen DIN 479 Stahl Blank 8.8 M16X120
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Threaded pitch (P)
2
Klasse
8.8
Antriebsart
Vierkantkopf
Kopfform
Vierkantkopf
Material
Stahl
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M16
Länge
120 mm
Threaded pitch (P)
2
Klasse
8.8
Antriebsart
Vierkantkopf
Kopfform
Vierkantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M16
D (mm)
12
dp
12
k
16
L (mm)
120
P
2
s
17
z1
4
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
E25-134
DIN
479
Artikelnummern
Artikelnummer
01030.160.120
EAN
8715492017598
UBB
950351121682
UNSPSC
31161612
Laden Sie das CAD-Modell herunter