text.skipToContent text.skipToNavigation

Vierkantschrauben mit kurzem Zapfen DIN 479 Stahl Blank 8.8 M10X45

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Threaded pitch (P) 1.5
Klasse 8.8
Antriebsart Vierkantkopf
Kopfform Vierkantkopf
Material Stahl

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 45 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Klasse 8.8
Antriebsart Vierkantkopf
Kopfform Vierkantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

d-D M10
D (mm) 7
dp 7
k 10
L (mm) 45
P 1.5
s 10
z1 2.5

Normen

DIN 479
NF E25-134

Artikelnummern

Artikelnummer 01030.100.045
EAN 8715492017239
UBB 950351119132
UNSPSC 31161612

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.