Vierkantschrauben
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
Schrauben
Vierkantschrauben
04149
04149.200.060
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
Vierkantschrauben DIN 480 Stahl Blank 10.9 M20X60
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
10.9
Antriebsart
Vierkant
Kopfform
Vierkantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M20
Länge
60 mm
Klasse
10.9
Antriebsart
Vierkant
Kopfform
Vierkantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Maße
c (max.)
5.15
d-D
M20
dc (max.)
28
D (mm)
15
dp
15
k
25
L (mm)
60
P
2.5
s
22
z4
2
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
480
Artikelnummern
Artikelnummer
04149.200.060
EAN
8717077295438
UBB
500650809758
UNSPSC
31162400
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen