Messer & Scheren
Plattenmesser & Messer mit einziehbarer Klinge
Ersatzklingen
4U962850
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
Vibration plate CFP 13W 550 mm 78 kg 90 Hz NORTON CLIPPER
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4U962850
Leistung (W)
3.6
Gewicht
78
Breite Grundplatte (mm)
550
Länge Grundplatte (mm)
420
Vorwärts
Ja
Aufprallenergie (J)
13
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Leistung (W)
3.6
Gewicht
78
Breite Grundplatte (mm)
550
Länge Grundplatte (mm)
420
Vorwärts
Ja
Aufprallenergie (J)
13
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4U962850
EAN
5450248768197
UBB
500582270541
UNSPSC
27112205
Hersteller Artikel Nr
4000818797
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen