Zubehör
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Kraftsteckschlüsseleinsätze und Zubehör
Zubehör
DO6862100ACT
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
Verlängerung DO6862100
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
DO6862100ACT
Länge (mm)
100
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
3/8 Zoll
Größe des Anschlusses (mm)
9.525
Vierkantstange
10 mm (3/8 Zoll)
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Länge (mm)
100
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
3/8 Zoll
Größe des Anschlusses (mm)
9.525
Vierkantstange
10 mm (3/8 Zoll)
Geprüft nach ISO 3316
Nein
VDE-geprüft
Nein
Marke
Action
Gewicht pro Stück (g)
110.25
Warennummer
82042000
Type
Extension Bar with Ball Retainer
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
DO6862100 - Verlängerung 3/8" x 100 mit Kugel
Artikelnummern
Artikelnummer
DO6862100ACT
EAN
8717981157976
UBB
500618961436
UNSPSC
27111711
Hersteller Artikel Nr
DO6862100